SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV8 TUV 8W FAM/10X25BOX - TUV8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 7.1 W
Gesamtlänge - 302.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
TUV TL Mini
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500623683
Artikelnummer
PHLTUV8
Herstellernummer
TUV8
Hersteller
PHI
Sockel:
G5
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
7.1 W
Gesamtlänge:
302.5 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Schwarzlichtlampe:
nein
Durchmesser:
16 mm
Lampenspannung:
51...61 V
Lampenform:
Stab
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Quecksilbergehalt:
4.4 mg