SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUVG36T5 TUV 36T5 SP NO/32 - TUVG36T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - Single Pin
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 40 W
Gesamtlänge - 863.9 mm
Packung
32 ST
Produktserien
EAN
8711500640369
Artikelnummer
PHLTUVG36T5
Herstellernummer
TUVG36T5
Hersteller
PHI
Sockel:
Single Pin
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
40 W
Gesamtlänge:
863.9 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Schwarzlichtlampe:
nein
Durchmesser:
19.3 mm
Lampenspannung:
92...102 V
Lampenform:
Stab
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Quecksilbergehalt:
3 mg



