SIMES SPA - SMVC.8024N GHOST VERTICALE+L.840 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 824 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070634358
Artikelnummer
SMVC.8024N
Herstellernummer
C.8024N
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
824 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
75 mm