SIMES SPA - SMVC.8030N MICROGHOST QUADRO +LED 840 24V - C.8030N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 340 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449073361985
Artikelnummer
SMVC.8030N
Herstellernummer
C.8030N
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
340 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
90 mm



