SIMES SPA - SMVC.8100W.35 CONCR.BOLL. H250 SING+L930 230V CON - C.8100W.35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022224520
Artikelnummer
SMVC.8100W.35
Herstellernummer
C.8100W.35
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1153 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
105 mm
Breite:
335 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



