Startseite

SIMES SPA - SMVCAS3613 CASSAFORMA MINIPOOL - CAS3613

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075418298

Artikelnummer

SMVCAS3613

Herstellernummer

CAS3613

Hersteller

SMV

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Cassaforma in tecnopolimero con controanello di fissaggio in acciaio INOX AISI 316L, per MINIPOOL 7 LED RGB. Foro da incasso 232X150mm.