Startseite

SIMES SPA - SMVCAS4743 CASSAFORMA MICROSPARKS-MICRORING - CAS4743

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073704843

Artikelnummer

SMVCAS4743

Herstellernummer

CAS4743

Hersteller

SMV

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

175 mm

Cassaforma per MICROFLAT Ø103mm. Cassaforma in polipropilene. Guarnizioni in silicone ricotto. Foro da incasso: 187x175mm.