Startseite

SIMES SPA - SMVCAS4752 CASSAFORMA MINIRING-MINIFLAT - CAS4752

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072392577

Artikelnummer

SMVCAS4752

Herstellernummer

CAS4752

Hersteller

SMV

Geeignet für LED-Leuchten:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

175 mm

Cassaforma per MINIFLAT Ø153mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 237x175mm.