SIMES SPA - SMVCAS4761 CASSAFORMA RING-FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 195 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073903284
Artikelnummer
SMVCAS4761
Herstellernummer
CAS4761
Hersteller
SMV
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
195 mm
Cassaforma per FLAT Ø220mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 297x195mm.



