Startseite

SIMES SPA - SMVL.9230W.20 MINISKILL VERT LEGN+L.930 24V-BRO - L.9230W.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071196572

Artikelnummer

SMVL.9230W.20

Herstellernummer

L.9230W.20

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

60 mm

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Rivestimento in legno di TEAKspessore 8mm oliato. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolocavo in neoprene. Guarnizioni in silicone. Grado di protezione IP65. Con led bianco 3000K CRI90 450lm. Flusso luminoso apparecchio 152lm. Potenza totale assorbita 6W 24V. Necessita di alimentatore remoto. 230V/24V c.c. Colore: Bronzo brunito + legno teak.