Startseite

SIMES SPA - SMVL.9236N.20 MINICOOL PAL220 LEGN+L940 230V-BRO - L.9236N.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024261639

Artikelnummer

SMVL.9236N.20

Herstellernummer

L.9236N.20

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

220 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1177 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

33 mm

Breite:

220 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

MINI-COOL PALETTO LEGNO H. 220mm CIRCUITO LED 4000K 230V 1177lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 527lm. Potenza totale assorbita: 13.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 39lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato.Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step MacAdam step 3. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene (con pressacavo versione Paletto). Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del legno, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: BRONZO BRUNITO (cod.20) Peso: 1.1 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).