SIMES SPA - SMVL.9260N.20 SKILL QUA LEGN+L.940 230V-BRO - L.9260N.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1048 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Bronze
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070625165
Artikelnummer
SMVL.9260N.20
Herstellernummer
L.9260N.20
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1048 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Bronze
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
200 mm



