Startseite

SIMES SPA - SMVL.9260W.01 SKILL QUA LEGN+L.930 230V-BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 970 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768432992

Artikelnummer

SMVL.9260W.01

Herstellernummer

L.9260W.01

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

970 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

200 mm

Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fasedi verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 08. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene (MINISKILL). Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo. Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del legno, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore disponibili: BIANCO (cod.01). Peso: 1.2 Kg. CIRCUITO LED 3000K 230V 970lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 400lm. Potenza totale assorbita: 12.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 32lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.