Startseite

SIMES SPA - SMVL.9260W.20 SKILL QUA LEGN+L.930 230V-BRO - L.9260W.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071196565

Artikelnummer

SMVL.9260W.20

Herstellernummer

L.9260W.20

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

200 mm

Skill quadrato. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione.Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo. Guarnizioni in silicone. Con led bianco 3000K CRI90 970lm. Flusso luminoso apparecchio 400lm.Potenza totale assorbita 12,5W 230V. Colore: Bronzo brunito + legno teak.