Startseite

SIMES SPA - SMVS.1005.09 PICCHETTO PLASTICA MINIFOCUS NER - S.1005.09

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.1005.09 PICCHETTO PLASTICA MINIFOCUS NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768651874

Artikelnummer

SMVS.1005.09

Herstellernummer

S.1005.09

Hersteller

SMV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

PICCHETTO In POLIPROPILENE. Colore: nero (cod .09). Deve fuoriesce dal terreno 100 mm secondo le normative vigenti