SIMES SPA - SMVS.1111W.14 MICROFOCUS+LED 930 FM 230V GRI - S.1111W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
Produktserien
MINIFOCUS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079843676
Artikelnummer
SMVS.1111W.14
Herstellernummer
S.1111W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1850 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
135 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
228.5 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



