SIMES SPA - SMVS.1121W.14 MINIFOCUS+LED 930 FM 230V GRI - S.1121W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
MINIFOCUS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768014303
Artikelnummer
SMVS.1121W.14
Herstellernummer
S.1121W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3690 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
190 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
34...34 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
270 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



