Startseite

SIMES SPA - SMVS.1140N.14 MEGAFOCUS+LED 940 FS 230V GRI - S.1140N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070073584

Artikelnummer

SMVS.1140N.14

Herstellernummer

S.1140N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10609 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

385 mm

Höhe/Tiefe:

335 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

95...95 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

500 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

FOCUS Proiettore regolabile - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Riflettori in alluminio puro al 99,98%. Diffusore in vetro temprato di spessore 8 mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz (LED). Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio predisposto per cablaggiopassante con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. CLASSE I. IP66/IK10. CIRCUITO 1 LED COB 95W 4000K 230V 10609lm CRI90 - 11°. Colore: Grigio Alluminio (cod. 14).