Startseite

SIMES SPA - SMVS.1250W.14 STREAMLINE +LED 830 GRI - S.1250W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7200 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072656020

Artikelnummer

SMVS.1250W.14

Herstellernummer

S.1250W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

124 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

977 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

44 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

STREAMLINE PARETE CIRCUITO LED 3000K 230V 7200lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 4274lm. Potenza totale assorbita: 58W. Efficienza luminosa apparecchio: 74lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 07. Diffusore trasparente di protezione in vetro temprato. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Versione Proiettore: Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente. Streamline parete permette tre diverse regolazioni del fascio: 0° - 5° - 10°. Streamline proiettore fornito con staffa che permette di far ruotare il prodotto di 180°. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con pressacavo (proiettore) o passafilo ( parete ). Classe di isolamento: CLASSE I. Colore:GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Apparecchi forniti completi di lampada.