Startseite

SIMES SPA - SMVS.1256W.14 STREAMLINE PROI. +LED 930FM GRI - S.1256W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075340407

Artikelnummer

SMVS.1256W.14

Herstellernummer

S.1256W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7920 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

170 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Länge:

977 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

STREAMLINE PROIETTORE - CIRCUITO LED 3000K 230V 7920lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 5500lm. Potenza totale assorbita: 80W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone. Diffusore trasparente di protezione in vetro temprato. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Streamline proiettore fornito con staffa che permette di far ruotare il prodotto di 180°. Ministreamline Proiettore cablato1m di cavo di alimentazione di tipo H05RN-F, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Streamline Proiettore predisposto per singola entrata cavo con pressacavo. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO. Peso: 6.9 Kg.