Startseite

SIMES SPA - SMVS.1501W.14 MINIKEEN FM+LED 930 230V GRI - S.1501W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3200...3200 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077788467

Artikelnummer

SMVS.1501W.14

Herstellernummer

S.1501W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3200...3200 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

620 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

45 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

8.9...8.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Länge:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche diresistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 07. Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa.