SIMES SPA - SMVS.1510W.01 KEEN FS+5LED930 230V BIA - S.1510W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8001022704022
Artikelnummer
SMVS.1510W.01
Herstellernummer
S.1510W.01
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1180 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
140 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
45 mm
Länge:
185 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



