SIMES SPA - SMVS.1511W.14 KEEN FM+5LED930 230V GRI - S.1511W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3200...3200 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077648976
Artikelnummer
SMVS.1511W.14
Herstellernummer
S.1511W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3200...3200 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1345 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
45 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
17.2...17.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
140 mm
Länge:
185 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


