Startseite

SIMES SPA - SMVS.1516W.14 MEGAKEEN FM+7LED 930 230V GRI - S.1516W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074774616

Artikelnummer

SMVS.1516W.14

Herstellernummer

S.1516W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

50 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

26.5...26.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

190 mm

Länge:

240 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

KEEN Proiettore spot snodabile - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Doppio snodo per rotazioni su tre diversi assi. Alimentatore elettronico220V/240V 50/60Hz. Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. LED 26,5W 2100lm 3000K CRI 90 - 24°. Colore grigio alluminio.