Startseite

SIMES SPA - SMVS.2401 ALIM. 60W 230V-24Vcc IP20 - S.2401

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2401 ALIM. 60W 230V-24Vcc IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29.8 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077356024

Artikelnummer

SMVS.2401

Herstellernummer

S.2401

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

225 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 60W. Class II.