SIMES SPA - SMVS.2404 BOX ALIM. 90W 230V-24Vcc IP55 - S.2404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 90...90 W
Schutzart (IP) - IP55
Höhe - 100 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078275881
Artikelnummer
SMVS.2404
Herstellernummer
S.2404
Hersteller
SMV
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
90...90 W
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
100 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
240 mm
Länge:
260 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II