Startseite

SIMES SPA - SMVS.2406 ALIM. 90W 230V-24Vcc IP67 - S.2406

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2406 ALIM. 90W 230V-24Vcc IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 90...90 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37.5 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077529367

Artikelnummer

SMVS.2406

Herstellernummer

S.2406

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63 mm

Länge:

171 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 90W. Class II. IP67