Startseite

SIMES SPA - SMVS.2430 ALIM. 230V/250-700mA 20W IP20 - S.2430

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2430 ALIM. 230V/250-700mA 20W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077575746

Artikelnummer

SMVS.2430

Herstellernummer

S.2430

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

20 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

50 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 20W. Class II. 250-700 mA.