Startseite

SIMES SPA - SMVS.2800.14 PALO 60MM F.T. H 2,5M GRI - S.2800.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 60 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074342334

Artikelnummer

SMVS.2800.14

Herstellernummer

S.2800.14

Hersteller

SMV

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

60 mm

Farbe:

grau

Lichtpunkthöhe:

2.5 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE. Altezza totale del palo 3000 mm. Da interrare per una profondità di 500 mm. Altezza totale fuori terra prodotto finito 3065 mm. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).