SIMES SPA - SMVS.2811.14 PALO SLOT D102 H4,15M FT GRI - S.2811.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4150 m
Ausleger - Einzel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022876231
Artikelnummer
SMVS.2811.14
Herstellernummer
S.2811.14
Hersteller
SMV
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4150 m
Ausleger:
Einzel
Mit Fußplatte:
nein
Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;


