SIMES SPA - SMVS.2814.14 PALO 102MM F.T. H 4,5M GRI - S.2814.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449074602001
Artikelnummer
SMVS.2814.14
Herstellernummer
S.2814.14
Hersteller
SMV
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO Ø 102 mm DA INTERRARE per AVENUE CICLABILE 600 mm. Altezza totale del palo 5000 mm. Da interrare per una profondità di 500 mm. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).



