SIMES SPA - SMVS.2826.14 PALO D.120MM H4,2M FT GRI - S.2826.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 121 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4200 m
Ausleger - Einzel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022242517
Artikelnummer
SMVS.2826.14
Herstellernummer
S.2826.14
Hersteller
SMV
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
121 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4200 m
Ausleger:
Einzel
Mit Fußplatte:
nein
Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;


