SIMES SPA - SMVS.2840 TIRAFONDI IN ACC.ZINCATO+DADI M16 - S.2840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
TIRAFONDI
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024037821
Artikelnummer
SMVS.2840
Herstellernummer
S.2840
Hersteller
SMV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
TIRAFONDI In acciaio zincato con bulloni M16, h = 470 mm. Si consiglia l'uso in plinto di cemento armato di dimensioni: A = 0.7 m. B = 1 m . Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40.