Startseite

SIMES SPA - SMVS.2846.14 PALO+BASE D.120MM H4,2M GRI - S.2846.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2846.14 PALO+BASE D.120MM H4,2M GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 121 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 4200 m

  • Ausleger - Einzel

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024030907

Artikelnummer

SMVS.2846.14

Herstellernummer

S.2846.14

Hersteller

SMV

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

121 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4200 m

Ausleger:

Einzel

Mit Fußplatte:

ja

Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;