SIMES SPA - SMVS.2848.14 PALO+BASE D.120MM H6M GRI - S.2848.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 121 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 6000 m
Ausleger - Einzel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024359299
Artikelnummer
SMVS.2848.14
Herstellernummer
S.2848.14
Hersteller
SMV
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
121 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6000 m
Ausleger:
Einzel
Mit Fußplatte:
ja
Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;


