Startseite

SIMES SPA - SMVS.2925W.14 MEGASMOOTH U/D+LED 930 230V GRI - S.2925W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5760 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074011407

Artikelnummer

SMVS.2925W.14

Herstellernummer

S.2925W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5760 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

106.66 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

428 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MEGASMOOTH doppia emissione - CIRCUITO 2 LED COB 3000K 230V 5760lm CRI 90 - 57°. Flusso luminoso apparecchio: 5980lm. Potenza totale assorbita: 54W. Struttura in alluminio estruso EN AW6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato spessore 8mm. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. IP65/IK06. Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: Grigio alluminio.