SIMES SPA - SMVS.3000W.01 MOVIT RETT. ASY +LED930 BIA - S.3000W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449077682048
Artikelnummer
SMVS.3000W.01
Herstellernummer
S.3000W.01
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1008 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
34 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
130 mm
Länge:
220 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



