Startseite

SIMES SPA - SMVS.3010W.01 MOVIT RET. BRA.+LED930 BIA - S.3010W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077943408

Artikelnummer

SMVS.3010W.01

Herstellernummer

S.3010W.01

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1008 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

34 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

12.5...12.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Länge:

843 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE. Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio. Basetta precablata e sezionatore agevolano e rendono sicure le operazioni di installazione e manutenzione. Apparecchi già cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F ( 0,1m per MOVIT 320mm ). Classe di isolamento: CLASSE I . Colori disponibili: BIANCO (cod.01), Peso: 3.4 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.