SIMES SPA - SMVS.3018N.14 MINITWIST FLOOD+1XL840 CL1 GRI - S.3018N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449071890746
Artikelnummer
SMVS.3018N.14
Herstellernummer
S.3018N.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2060 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
98 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
160 mm
Länge:
190 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



