SIMES SPA - SMVS.3018W.14 MINITWIST FLOOD+1XL830 CL1 GRI - S.3018W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078967083
Artikelnummer
SMVS.3018W.14
Herstellernummer
S.3018W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
45 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
160 mm
Länge:
190 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



