Startseite

SIMES SPA - SMVS.3055N.01 MOVIT QUA. SYM +LED940 BIA - S.3055N.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071516233

Artikelnummer

SMVS.3055N.01

Herstellernummer

S.3055N.01

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2207 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

34 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

220 mm

Länge:

220 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MOVIT Quadrato 220 mm ottica simmetrica - Apparecchio proiettore. CIRCUITO LED 4000K 230V 2207lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1561lm. Potenza totale assorbita: 20W. Efficienza luminosa apparecchio: 78lm/W. Trasformatore elettronico220÷240V 50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI esterno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 09.Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE. Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Apparecchi già cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F econnettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: BIANCO (cod.01). Peso: 2.6 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.