SIMES SPA - SMVS.3060W.14 MOVIT QUA. BRA. +LED930 GRI - S.3060W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
7449077964748
Artikelnummer
SMVS.3060W.14
Herstellernummer
S.3060W.14
Hersteller
SMV
Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE. Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio. Basetta precablata e sezionatore agevolano e rendono sicure le operazioni di installazione e manutenzione. Apparecchi già cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F ( 0,1m per MOVIT 320mm ). Classe di isolamento: CLASSE I . Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 4.7 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.



