Startseite

SIMES SPA - SMVS.3065W.14 TWIST SPOT FS+24XL930 CL1 GRI - S.3065W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079688192

Artikelnummer

SMVS.3065W.14

Herstellernummer

S.3065W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3984 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

130 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

47...47 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

225 mm

Länge:

270 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 07. Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE. Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento.Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio. Basetta precablata e sezionatore agevolano e rendono sicure le operazioni di installazione e manutenzione. Apparecchi già cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F ( 0,1m per MOVIT 320mm ) e connettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). CIRCUITO 24 LED 3000K 230V 3984lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 3745lm. Potenza totale assorbita: 47W. Efficienza luminosa apparecchio: 80lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.