Startseite

SIMES SPA - SMVS.3066N.14 TWIST SPOT FM+24XL940 CL1 GRI - S.3066N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071700298

Artikelnummer

SMVS.3066N.14

Herstellernummer

S.3066N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4303 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

130 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

47...47 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

225 mm

Länge:

326 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

TWIST SPOT CIRCUITO 24 LED 4000K 230V 4303lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 3805lm. Potenza totale assorbita: 47W. Efficienza luminosa apparecchio: 81lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 07. Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE ( versione con LED COB). Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio. Basetta precablata e sezionatore agevolano e rendono sicure le operazioni di installazione e manutenzione. Apparecchi già cablati con 6,0 metri di cavo H05RN-F e connettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 5.44 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.