SIMES SPA - SMVS.3070N.14 MOVIT 320 ASY +LED940 GRI - S.3070N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079823784
Artikelnummer
SMVS.3070N.14
Herstellernummer
S.3070N.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3900 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
40 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
42...42 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
295 mm
Länge:
320 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



