SIMES SPA - SMVS.3075W.01 MOVIT 320 SYM +LED930 BIA - S.3075W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449077532497
Artikelnummer
SMVS.3075W.01
Herstellernummer
S.3075W.01
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4536 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
40 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
45.5...45.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
295 mm
Länge:
320 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


