Startseite

SIMES SPA - SMVS.3079 PICCHETTO PER MOVIT 320MM - S.3079

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3079 PICCHETTO PER MOVIT 320MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072644799

Artikelnummer

SMVS.3079

Herstellernummer

S.3079

Hersteller

SMV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

430 mm

Picchetto In polipropilene. Colore: nero (cod .09). Deve fuoriuscire dal terreno 90mm secondo le normative vigenti.