SIMES SPA - SMVS.3105W.14 OUTLINE FLOOD+1XL930 CL1 GRI - S.3105W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
7449079978682
Artikelnummer
SMVS.3105W.14
Herstellernummer
S.3105W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5500 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
52 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
56...56 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
270 mm
Länge:
345 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



