SIMES SPA - SMVS.3300N.19 NANOLED T60 ACI+LED940 24V-INOX - S.3300N.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 150 lm
Einbaudurchmesser - 125 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449075425197
Artikelnummer
SMVS.3300N.19
Herstellernummer
S.3300N.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Einbaudurchmesser:
125 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
500 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



