Startseite

SIMES SPA - SMVS.3340N.19 NANOLED T45 FS+LED940 24V-INOX - S.3340N.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 75 lm

  • Einbaudurchmesser - 125 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075386030

Artikelnummer

SMVS.3340N.19

Herstellernummer

S.3340N.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

75 lm

Einbaudurchmesser:

125 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Außendurchmesser:

45 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

NANOLED CALPESTABILE TONDO 45mm. CIRCUITO 1 LED 4000K 24V 75lm 1W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 75lm. Potenza totale assorbita: 1W. Efficienza luminosa apparecchio: 48lm/W. Senza trasformatore. Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 125mm. Grado di protezione IP 67. Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L. Assenza di viti di fissaggio (l'apparecchio viene fissato alla cassaforma mediante OR di ritenuta). Cassaforma in polipropilene. Resistenza meccanica IK 09 Carico massimo 500Kg. Diffusore in vetro temprato trasparente o acidato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro 40°C (Ta 25°C) . Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m con pressacavo.Classe di isolamento: CLASSE III. Colori disponibili: INOX. Peso: 0.6 Kg. Glow Wire test: 750°C. Apparecchi forniti completi di circuito LED.